TRONCHESE MICRO TECH

Codice art.: 417.PMT
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 417.PMT
EAN / GTIN 3148511755280
Codice del produttore 417.PMT
Numero-L L60130 6834

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Queste pinze sono adatte per lavorare sui circuiti stampati. Offre un'ottima panoramica.

Proprietà:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • C1 [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Taglio: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,8
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello