ZAP Safemaster S - Scala a grad. 4 gr.

Codice art.: 41674
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41674
EAN / GTIN 4003866416745
Codice del produttore 41674

Descrizione

Descrizione:

Piattaforma di lavoro particolarmente ampia (400 x 400 mm).
Corrimani e ringhiere anodizzati.
Ampio contenitore di deposito per attrezzi e piccoli oggetti.
Stabilità ottimale attraverso la giunzione rigida su entrambi i lati.
Gradini profondi 80 mm, scanalati con inserto in plastica antiscivolo in direzione longitudinale e trasversale.
I kit di prolunghe opzionali consentono un successivo aggiornamento per la EN 131, parte 7.

Proprietà:

Altezza di lavoro 3.06 m
Altezza inclusa ringhiera 2.06 m
Altezza piattaforma 1.06 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza della piattaforma 400 mm
Larghezza esterna inferiore 0.65 m
Lunghezza piattaforma 400 mm
Lunghezza scala 2.43 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma 4
Peso 13 kg
Profondità del gradino 80 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 73mm / 58mm
Inferiore, larghezza esterna 0,65 m

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello