Carrellino per lastre

Codice art.: 4165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 4165
EAN / GTIN 4017976041650
Codice del produttore 4165
Numero-L L90080 1039

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Struttura in lamiera di acciaio, verniciata a polvere, blu RAL 5007, superfici interne con rivestimento in feltro. Ruote in gomma piena. Larghezza libera 150 mm.

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Larghezza della pala (mm): 150
Profondità della pala (mm): 500
Lunghezza totale (mm): 500
Larghezza totale (mm): 343
Altezza totale (mm): 260
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 260 x 56

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello