Descrizione:
Snodo di sicurezza a lamelle in lega leggera automatico, di facile uso.
Larghezza di scala 420 mm.
Ripiegabile per il trasporto in modo compatto e con ingombro ridotto.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Traversa extra-larga.
Con piattaforma in legno pieghevole per l'utilizzo come piattaforma di lavoro.
Proprietà:
Altezza come pedana di lavoro 0.99 m
Altezza di lavoro 5 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Dimensioni, ripiegata 1,21 m × 0,9 m × 0,28 m
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza 0.9 m
Larghezza esterna 420 mm
Larghezza esterna inferiore 0.9 m
Lunghezza 1.21 m
Lunghezza come pedana di lavoro 1.96 m
Lunghezza come scala da appoggio 4.16 m
Lunghezza come scala doppia 2 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 2 × 3 + 2 × 4
Numero di pioli 3
Peso 20.6 kg
Profondità del gradino 30 mm