• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TRONCHESE MICRO TECH

Codice art.: 416.PMT
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 416.PMT
EAN / GTIN 3148511755129
Codice del produttore 416.PMT
Numero-L L60130 5136

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Queste pinze sono adatte per lavorare sui circuiti stampati. Offre un'ottima panoramica.

Proprietà:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • C1 [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Taglio: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,8
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,4

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello