Descrizione:
Particolarmente leggera grazie alla combinazione di scala a gradini e scala a pioli (struttura ibrida).
Scala superiore attrezzata con ruote di scorrimento.
Massima stabilità mediante giunzione rigida su entrambi i lati.
Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
Con ruota su trasversa per il trasporto ergonomico.
Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
Proprietà:
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. 9.15 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna 490 mm
Larghezza traversa 1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 6.1 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 8.61 m
Lunghezza scala, chiusa 3.58 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 12
Numero di pioli 3 × 12
Peso 32.1 kg
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.
Corrisponde a TRBS 2121-2.