Carrellino per lastre

Codice art.: 4158
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 4158
EAN / GTIN 4017976341583
Codice del produttore 4158
Numero-L L90080 1201

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Struttura in acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superfici di fissaggio con rivestimento in feltro. Bloccaggio sicuro grazie al peso del carico sulla struttura pieghevole. Ruote con gomme ad aria. Larghezza massima di serraggio 30-95 mm (adatta per finestre).

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Larghezza della pala (mm): 95
Profondità della pala (mm): 300
Lunghezza totale (mm): 300
Larghezza totale (mm): 333
Altezza totale (mm): 307
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello