Esecuzione:
- Display numerico ad alto contrasto
- Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
- Mandrino di misura e incudine rinforzata in metallo duro
- Azionamento rapido
- Cricchetto pretrainato
- Impugnatura in acciaio verniciato, isolata termicamente
Descrizione:
Micrometri digitali per esterni in set Micromar 40 EWRi; ; Classe di protezione IP: IP 65; Interfaccia dati: Integrated wireless; Norma interna; Campo di misura 0 - 100 mm; Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005″; La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria, Aste di riscontro, Custodia
Proprietà:
- funzione: TOL (ingresso per tolleranza e limite di avviso)
- Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
- Campo di misura: 0 - 4″
- Campo di misura: 0 - 100 mm
- Forza di misura (testo): 5 - 10
- Altezza cifre: 10 mm
- Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
- Passo del mandrino_mm: 0.5 mm
Norma:
Standard di fabbrica