Chiavi a cricchetto Spline-Drive

Codice art.: 41570810
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41570810
EAN / GTIN 4018754209361
Codice del produttore 41570810
Numero-L L60010 4799
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • diritte
  • Con profilo di guida scanalata
  • 22 denti
  • cromato

Proprietà:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Lunghezza [mm]: 109 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento scanalato
  • Peso: 59 g
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 1/4 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollici]: 5/16 ″

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello