Carrellino per lastre

Codice art.: 4157
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 4157
EAN / GTIN 4017976341576
Codice del produttore 4157
Numero-L L90080 1084

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Struttura in acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superfici di fissaggio con rivestimento in feltro. Bloccaggio sicuro grazie al peso del carico sulla struttura pieghevole. Ruote in gomma piena. Larghezza massima di serraggio 30-95 mm (adatta per finestre).

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Larghezza della pala (mm): 95
Profondità della pala (mm): 300
Lunghezza totale (mm): 300
Larghezza totale (mm): 319
Altezza totale (mm): 307
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 260 x 56

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello