Descrizione:
Gradini profondi 80 mm con rivestimento R13 e profilatura nonché perforazione per lo scarico di liquidi.
Montanti antiusura anodizzati.
Cerniera in pressofuso di lega leggera.
Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
Proprietà:
Altezza di lavoro 5.2 m
Altezza verticale scala 3.67 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna inferiore 0.77 m
Lunghezza scala 3.95 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini 14
Numero di gradini 2 × 14
Peso 22.6 kg
Profondità del gradino 80 mm
Superficie base 2,95 m × 0,77 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.