R13step B - Scala doppia 2 x 12 gra

Codice art.: 41563
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Numero di gradini 2×14
Esecuzione scaletta livello
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41563
EAN / GTIN 4003866415632
Codice del produttore 41563
Numero-L L90010 1115

Descrizione

Descrizione:

Gradini profondi 80 mm con rivestimento R13 e profilatura nonché perforazione per lo scarico di liquidi.
Montanti antiusura anodizzati.
Cerniera in pressofuso di lega leggera.
Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

Proprietà:

Altezza di lavoro 4.65 m
Altezza verticale scala 3.15 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna inferiore 0.71 m
Lunghezza scala 3.39 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini 12
Numero di gradini 2 × 12
Peso 17.8 kg
Profondità del gradino 80 mm
Superficie base 2,55 m × 0,71 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello