Chiavi doppie a cricchetto

Codice art.: 41562022
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41562022
    EAN / GTIN 4018754164455
    Codice del produttore 41562022
    Numero-L L60010 2690

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con doppio esagono
    • Come n. 25, ma in tutte le versioni in acciaio
    • Fed. Spec. GGG-W-001405

    Proprietà:

    • a: 9 mm
    • d1: 15 mm
    • d2: 17 mm
    • Lunghezza [mm]: 109 mm
    • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
    • Peso: 60 g
    • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 5/16 ″
    • Larghezza tra le piastre 2 [pollici]: 11/32 ″

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello