{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Limite di errore | 0,03 mm | |
Interfaccia | Sistema radio i-wi MAHR | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Applicazione radio | Software del produttore | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 415548 300 | |
EAN / GTIN | 4059192062019 | |
Codice del produttore | 4119050 |