Chiavi doppie a cricchetto

Codice art.: 41551620
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41551620
EAN / GTIN 4018754116263
Codice del produttore 41551620
Numero-L L60010 612

Descrizione

Descrizione:

  • reversibile
  • Con doppio esagono
  • piegate a gomito
  • 22 denti
  • cromato

Proprietà:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Lunghezza [mm]: 109 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Peso: 55 g
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 1/4 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollici]: 5/16 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello