Kit di adattamento clip-step R13 per scaletta con gradini, accesso su un solo lato 14 gradini

Codice art.: 41551
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 41551
EAN / GTIN 4031405415515
Codice del produttore 041551

Descrizione

Descrizione:

  • Il poggiapiedi con clip-step R 13 è in gomma certificata antiscivolo per le nostre scale a gradini. La pedana antisdrucciolo R 13 con profilo in plastica con corindone soddisfa i requisiti del gruppo di classificazione R 13 ed è stata classificata nel gruppo di classificazione per l'area di spostamento con V6
  • In particolare negli ambienti di lavoro umidi o ricoperti di olio, il supporto da 13 piedi clip-step R offre un ulteriore aumento della sicurezza sul lavoro
  • Il gradino R13 con clip è agganciato al gradino su tutta la superficie e si adatta perfettamente e può essere rimosso senza lasciare residui, senza danneggiare la scala
  • Il supporto del gradino a scatto viene applicato a gradini che possono essere calpestati su entrambi i lati fino al gradino massimo calpestabile in conformità alla norma DIN EN 131 e funziona quindi come comando ottico per il corretto utilizzo della scala
  • Disponibili singolarmente come accessori al prezzo di 15,00 Euro senza IVA/pezzo (prezzo di vendita consigliato) per la scala a cavalletto

Proprietà:

  • Numero di supporti per i piedi nel set: 13
  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 23 mm
  • Lunghezza: 695 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Antiscivolo: Clip-step R13
  • Set per scale con numero di gradini: 14
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello