Calibri a corsoio digitali da officina ABS IP67 con superfici di contatto standard / con becchi 300 mm

Codice art.: 415355 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 19,25 € /pz.
  • 22,70 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 13385
  • Interfaccia: Porta USB; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 300 mm
Lettura 0,01 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,04 mm
Interfaccia Porta USB; Porta USB
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 90 mm
⌀ Misura aggiuntiva interna 10 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 415355 300
EAN / GTIN 4946368846316

Descrizione

Esecuzione:

La misura viene visualizzata attraverso cifre di facile lettura.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello