Kit di adattamento clip-step per scaletta con gradini, accesso su due lati, 2x5 gradini

Codice art.: 41527
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41527
    EAN / GTIN 4031405415270
    Codice del produttore 041527
    Numero-L L90110 319

    Descrizione

    Descrizione:

    • Soddisfate le crescenti esigenze di sicurezza sul lavoro e garantite una resistenza allo scivolamento ottimizzata, pedalata sicura e una comoda posizione in piedi sulla nostra scala a pioli
    • Il supporto gradino in plastica ondulata è agganciato al gradino su tutta la superficie e può essere rimosso senza lasciare residui, senza danneggiare la scala
    • Il supporto del gradino a scatto viene applicato a gradini che possono essere calpestati su entrambi i lati fino al gradino massimo calpestabile in conformità alla norma DIN EN 131 e funziona quindi come comando ottico per il corretto utilizzo della scala
    • Disponibili singolarmente come accessori al prezzo di 11,00 Euro senza IVA/pezzo (prezzo di vendita consigliato) per la scala a cavalletto

    Proprietà:

    • Numero di supporti per i piedi nel set: 6
    • Larghezza: 85 mm
    • Altezza: 23 mm
    • Lunghezza: 408 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Plastica
    • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
    • Antiscivolo: Clip-step
    • Set per scale con numero di gradini: 2x5
    • Profondità gradino/gradino: 80 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello