{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 3.000 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Graduazione nonio mm/pollici | si | |
Limite di errore | 0,64 mm | |
Lunghezza dei becchi | 200 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 50 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Peso | 19 kg | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415195 3000 | |
Codice del produttore | 415195 3000 |