{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 1.000 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Limite di errore | 0,2 mm | |
Esecuzione elementi di lettura | cromata opaca | |
Esecuzione superficie di contatto | temprate | |
Esecuzione becco di misura | Becchi di misura extralunghi | |
Lunghezza dei becchi | 300 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Peso | 3,9 kg | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415188 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197479877 | |
Codice del produttore | 415188 1000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Calibro a corsoio con becchi di misura ultra lunghi, Intervallo di misurazione: 1000mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
1.171,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino
888,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino
759,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
1.202,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Normativa | Norma interna | ISO 13385 | ISO 13385 | Norma interna |
Lunghezza dei becchi | 300 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Risoluzione | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Metrologia | analogico | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina |