{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 0 mm - 200 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Risoluzione | 1/128 pollici | |
Graduazione nonio mm/pollici | si | |
Fissaggio | sì | |
Lunghezza dei becchi | 60 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 10 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate |
Codice articolo | 415140 200 | |
EAN / GTIN | 7630041147766 | |
Codice del produttore | 00530506 |