Descrizione:
Il disco da taglio DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare è l'utensile che hai sempre cercato. Con una purezza chimica particolarmente elevata, questa lama è perfetta per il taglio di lamiere, profili, tubi, aste e materiali solidi in acciaio inox. È progettato per durare a lungo e offrire eccellenti risultati di taglio. Preparati a portare i tuoi progetti a un livello superiore con questa lama.
Proprietà:
- Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
- Grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 30 R- BFX A.
- Dimensioni (P x P x a): 230 x 3,0 x 22,23 mm
- Diametro: 230 mm
- Spessore: 3 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e la riduzione della resistenza alla fatica, garantendo risultati ottimali sull'acciaio inossidabile
- Tempi di lavoro più brevi grazie all'eccellente efficienza di taglio e allo stress termico ridotto sul pezzo (generazione di calore)
- In particolare per acciai resistenti alla ruggine e agli acidi
Uso:
- Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio inox
- Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi
Raccomandazioni:
- da 0,75 a 1,9 mm per tagli più rapidi e bavature minime
- da 2,0 a 3,0 mm per la massima durata e stabilità dell'utensile
Caratteristiche:
- Perfetto per il taglio dell'acciaio inossidabile
- Taglio eccezionale
- Durata estremamente lunga