TRONCHESE

Codice art.: 415.MT
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 415.MT
EAN / GTIN 3148511754979
Codice del produttore 415.MT
Numero-L L60130 3237

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Adatte per lavori ad alta forza e in serie, queste pinze tagliano una vasta gamma di materiali
  • Il modello di ritenzione del taglio impedisce l'espulsione del filo.

Proprietà:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [m]: 125
  • Taglio: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.3 - 2.0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0.9
  • Piano diam. filo [mm]: -

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello