Chiavi ad anello aperto, piegate, OPEN-RING

Codice art.: 41483640
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41483640
    EAN / GTIN 4018754022885
    Codice del produttore 41483640
    Numero-L L60010 903

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con doppio esagono
    • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

    Proprietà:

    • Lunghezza [mm]: 218 mm
    • m1: 12,7 mm
    • m2: 15,8 mm
    • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
    • Peso: 148 g
    • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 5/8 ″
    • Larghezza tra le piastre 2 [pollici]: 3/4 ″

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello