Chiavi ad anello aperto, piegate, OPEN-RING

Codice art.: 41483234
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41483234
EAN / GTIN 4018754022878
Codice del produttore 41483234
Numero-L L60010 779

Descrizione

Descrizione:

  • Con esagono
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 180 mm
  • m1: 9,5 mm
  • m2: 11 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS esagonale
  • Peso: 87 g
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 1/2 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollici]: 9/16 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello