Set di chiavi a spillo con supporto ErgoStar a testa sferica esagonale 10 parti colorate e luminose

Codice art.: 41483
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41483
EAN / GTIN 4010995414832
Codice del produttore 41483
Numero-L L60070 3550

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°
  • Aumento dell'efficienza: Rapida scelta della chiave della grandezza necessaria grazie alla codifica a colori
  • Aumento dell'efficienza: Chiavi a brugola colorate individuabili in modo rapido e semplice – grazie alla vernice luminosa con luce UV anche in ambienti bui
  • Riduzione dei costi: Riduce il rischio di dimenticare l'utensile all'interno di una macchina e i danni secondari che ne risultano
  • Riduzione dei tempi: Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici
  • Migliore maneggevolezza: Sempre la chiave giusta nel posto giusto
  • Impiego: Idoneità per l'avvitamento in punti di difficile accesso e per l'introduzione di viti e l'avvitamento in fori ciechi orizzontali, inclinati o profondi
  • Il problema è ben noto: in molti portachiavi a brugola è complicato prelevare le singole chiavi o reinserirle nel portachiavi
  • Il Wiha ErgoStar pone ora fine a queste difficoltà, perché risolve il problema in un modo assolutamente geniale
  • Ruotando una singola chiave a brugola nel portachiavi di un determinato angolo, tutte le altre chiavi ruotano di lato dello stesso angolo, consentendo così il loro prelievo rapido e comodo
  • Un dispositivo di bloccaggio all'interno del portachiavi impedisce la fuoriuscita delle chiavi con portachiavi sia chiuso che aperto
  • Le chiavi a brugola colorate sono individuabili in modo rapido e semplice e, grazie alla vernice fosforescente, anche al buio sotto luce UV
  • I tempi di ricerca delle chiavi a brugola smarrite si riducono e nella manutenzione di impianti diminuisce il rischio di dimenticare utensili all'interno della macchina
  • Grazie alla funzione di fissaggio MagicRing® con anello di acciaio per molle, le chiavi a brugola bloccano perfettamente tutte le viti a testa esagonale a norma in ogni posizione
  • La testa sferica esagonale consente di avvitare agevolmente con un'angolazione fino a 25°
  • Il set di chiavi a brugola contiene nove chiavi a brugola esagonali colorate delle misure più comuni
  • Per applicazioni meccaniche
  • Contenuto: 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 1.5 mm (41894) 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 2.0 mm (41895) 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 2.5 mm (41896) 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 3.0 mm (41897) 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 4.0 mm (41898) 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 5.0 mm (41899) 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 6.0 mm (41900) 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 8.0 mm (41901) 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 10.0 mm (41902) 1x supporto ErgoStar

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello