Chiave combinata a cricchetto OPEN-RATCH SW 11/16″ L.zeromm

Codice art.: 41473838
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41473838
    EAN / GTIN 4018754331567
    Codice del produttore 41473838

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave ad anello a cricchetto con misure in pollici, stesse larghezze della chiave
    • Design ad angolo di 15° sul lato dell'anello con doppio esagono
    • 72 denti, angolo di lavoro 5°
    • Posizione bocca 15°
    • Serraggio a destra/sinistra tramite commutazione sul lato anello
    • Struttura stabile, sottile e leggera
    • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
    • Antiscivolo e piacevole sensazione grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
    • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
    • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

    Proprietà:

    • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
    • d: 30,5 mm
    • Lunghezza [mm]: 226 mm
    • Posizione della bocca: 15 °
    • Numero di denti: 72
    • Peso: 168 g
    • Larghezza tra le piastre [pollici]: 11/16 ″
    • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 11/16 ″
    • Larghezza tra le piastre 2 [pollici]: 11/16 ″
    • Larghezza mm (b): 35 mm
    • Angolo di lavoro: 5 °

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello