Chiave combinata a cricchetto OPEN-RATCH SW 1/4″ L.zeromm

Codice art.: 41471616
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41471616
EAN / GTIN 4018754331499
Codice del produttore 41471616
Numero-L L60010 7698

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello a cricchetto con misure in pollici, stesse larghezze della chiave
  • Design ad angolo di 15° sul lato dell'anello con doppio esagono
  • 72 denti, angolo di lavoro 5°
  • Posizione bocca 15°
  • Serraggio a destra/sinistra tramite commutazione sul lato anello
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Antiscivolo e piacevole sensazione grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • d: 17,5 mm
  • Lunghezza [mm]: 134 mm
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Numero di denti: 72
  • Peso: 34 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1/4 ″
  • Larghezza mm (b): 18 mm
  • Angolo di lavoro: 5 °

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello