Descrizione:
Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
Montanti antiusura anodizzati.
Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
Estremità dei gradini con coperture in plastica.
Giunzione gradino-montante avvitata.
Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
Proprietà:
Altezza di lavoro 3.5 m
Altezza piattaforma 1.5 m
Altezza verticale scala 2.13 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia avvitato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
Larghezza della piattaforma 300 mm
Larghezza esterna inferiore 0.59 m
Lunghezza piattaforma 250 mm
Lunghezza scala 2.33 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma 6
Peso 9.7 kg
Profondità del gradino 80 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 48mm / 42mm
Superficie base 1,27 m × 0,59 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.