TAGLIACAVI

Codice art.: 413A.32
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 413A.32
    EAN / GTIN 3148511754887
    Codice del produttore 413A.32
    Numero-L L60130 2350

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Sistema a cricchetto/taglio per tagliare cavi di grande diametro con poco sforzo
    • Pratico in spazi di installazione ristretti
    • Coperture antiscivolo con protezione delle mani
    • Capacità di taglio: 32 - 52 mm

    Proprietà:

    • B [mm]: 58
    • C [mm]: 34
    • d max. [mm]: 32
    • E [mm]: 7.8
    • L [mm]: 255
    • L1 [mm]: 65
    • [g]: 385

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello