Sc. tetto 4,2m con riv. antracite

Codice art.: 41397
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Scala da tetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41397
    EAN / GTIN 4003866413973
    Codice del produttore 41397

    Descrizione

    Descrizione:

    Pioli quadrati sicuri con 2 superfici d'appoggio diversamente inclinate.
    Disposizione non centrale dei pioli.
    Profili del montante stabili per una distanza di sicurezza di 80 mm dei pioli rispetto alla superficie del tetto.
    Adattamento senza problemi della scala alla rispettiva lunghezza del tetto.
    Larghezza esterna 340 mm
    Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
    Pioli in profilato estruso in alluminio per la massima sicurezza.

    Proprietà:

    Carico max. 150 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
    Colore Grigio antracite
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 280 mm
    Larghezza della scala: 340 mm
    Lunghezza scala 4.2 m
    Numero di pioli 15
    Peso 6.8 kg
    Profondità del gradino 30 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello