Sc. tetto 2,8 m con riv. antracite

Codice art.: 41396
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scala da tetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41396
EAN / GTIN 4003866413966
Codice del produttore 41396
Numero-L L90010 517

Descrizione

Descrizione:

Pioli quadrati sicuri con 2 superfici d'appoggio diversamente inclinate.
Disposizione non centrale dei pioli.
Profili del montante stabili per una distanza di sicurezza di 80 mm dei pioli rispetto alla superficie del tetto.
Adattamento senza problemi della scala alla rispettiva lunghezza del tetto.
Larghezza esterna 340 mm
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Pioli in profilato estruso in alluminio per la massima sicurezza.

Proprietà:

Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Colore Grigio antracite
Distanza tra pioli/gradini in verticale 280 mm
Larghezza della scala: 340 mm
Lunghezza scala 2.8 m
Numero di pioli 10
Peso 4.8 kg
Profondità del gradino 30 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello