Descrizione:
Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
Montanti antiusura anodizzati.
Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
Proprietà:
Altezza di lavoro 3.6 m
Altezza piattaforma 1.59 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza della piattaforma 300 mm
Larghezza esterna inferiore 0.58 m
Lunghezza piattaforma 250 mm
Lunghezza scala 2.43 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma 6
Peso 9.9 kg
Profondità del gradino 80 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 68mm / 48mm
Superficie base 1,25 m × 0,58 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.