Saferstep S - Scala doppia 4 gra

Codice art.: 41374
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Esecuzione scaletta Stufe
    Tipo di prodotto Scala a libro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41374
    EAN / GTIN 4003866413744
    Codice del produttore 41374
    Numero-L L90010 502

    Descrizione

    Descrizione:

    Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
    Montanti antiusura anodizzati.
    Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
    Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
    Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
    Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 3.1 m
    Altezza piattaforma 1.06 m
    Carico max. 150 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
    Larghezza della piattaforma 300 mm
    Larghezza esterna inferiore 0.52 m
    Lunghezza piattaforma 250 mm
    Lunghezza scala 1.87 m
    Materiale Alluminio
    Numero di gradini incl. piattaforma 4
    Peso 7.6 kg
    Profondità del gradino 80 mm
    Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 68mm / 48mm
    Superficie base 0,91 m × 0,52 m

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello