Saferstep L - Scala da app. 12 grad

Codice art.: 41362
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41362
    EAN / GTIN 4003866413621
    Codice del produttore 41362
    Numero-L L90010 166

    Descrizione

    Descrizione:

    Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
    Montanti antiusura anodizzati.
    Disponibile anche come scala da scaffalatura.
    Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
    Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
    Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 4.4 m
    Carico max. 150 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
    Larghezza esterna 420 mm
    Larghezza traversa 0.8 m
    Lunghezza scala 3.62 m
    Materiale Alluminio
    Numero di gradini 12
    Peso 10.3 kg
    Profondità del gradino 80 mm

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello