Scala a mensola agganciabile 16 gradini

Codice art.: 41316
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scale per scaffali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41316
EAN / GTIN 4031405413160
Codice del produttore 041316
Numero-L L90110 93

Descrizione

Descrizione:

  • Scala in alluminio per scaffali a gradini
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Pattini dei conduttori antiscivolo
  • Ganci di montaggio stabili Ø 35 mm all'estremità superiore per un supporto sicuro
  • Gancio di parcheggio Ø 35 mm per un ingombro ridotto quando non in uso
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Larghezza filo: 420 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg
  • Nota: Le scale a ripiani sono realizzate nelle lunghezze standard specificate e singolarmente per la misurazione. A tale scopo, specificare l'esatta altezza di montaggio verticale in ciascun caso: Il prezzo verrà addebitato per la scala successiva più alta e una commissione di modifica di 55,00 Euro RRP senza IVA. Le scale per rack personalizzate non possono essere sostituite

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 5300 mm
  • Sovratesta: 1430 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 4190 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Altezza di montaggio verticale: 3930 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 16 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza gradino: 370 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello