Mole per ravvivatura rotante 250x12x51 mm C120H5AV18

Codice art.: 413027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 413027
EAN / GTIN 9003174130277
Codice del produttore 413027
Numero-L L50140 1386

Descrizione

Descrizione:

Questi dischi per ravvivare sono utilizzati per ravvivare tutti i tipi di dischi diamantati e CBN, indipendentemente dai loro sistemi di rilegatura. È inoltre possibile rivestire i rivestimenti sensibili con una bassa pressione di levigatura. I dischi con rivestimento galvanico non sono adatti per la medicazione. I dischi in carburo di silicio sono disponibili in diametri da 200 a 250 mm.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 120
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : C 120 H5A V18
  • Dimensioni (P x P x a): 250 x 12 x 51 mm
  • Diametro: 250 mm
  • Spessore: 12 mm
  • Foratura: 51 mm

Vantaggi:

  • Processo di medicazione delicato
  • Bassa pressione di levigatura

Uso:

  • Per la ravvivatura di tutti i tipi di mole diamantate e CBN, indipendentemente dal loro sistema di legatura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello