TAGLIACAVI

Codice art.: 412B.10
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412B.10
EAN / GTIN 3148511754511
Codice del produttore 412B.10
Numero-L L60130 5468

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Forte prestazione di taglio, nessuna deformazione dei cavi elettrici
  • arresto di sicurezza

Proprietà:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 21
  • d [mm]: 10
  • d min. - max. [mm]: 53 - 190
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 0,225

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello