Everest EFA 2E - Scala estr. PRFV 2x10

Codice art.: 41290
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di gradini 2×10
Materiale GFRP
Tipo di prodotto Scala scorrevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41290
EAN / GTIN 4003866412907
Codice del produttore 41290
Numero-L L90010 703

Descrizione

Descrizione:

Staggi e pioli (30 mm × 30 mm) in plastica rinforzata con fibre di vetro per una resistenza particolarmente elevata agli agenti chimici.
Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
I due elementi di scala utilizzabili anche separatamente come scale da appoggio.
Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
Idonee per lavori sotto tensione (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Larghezza esterna della scala inferiore: 430 mm.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

Altezza di lavoro 5.7 m
Carico max. 150 kg
Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
Larghezza esterna 420 mm
Larghezza esterna della scala inferiore 420 mm
Larghezza traversa 0.9 m
Lunghezza scala, chiusa 2.95 m
Materiale GFK
Numero di pioli 10
Numero di pioli 2 × 10
Peso 19.5 kg
Profondità del gradino 30 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello