{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,02 mm | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Altezza cifre display LCD | 11,5 mm | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412840 150 | |
EAN / GTIN | 4062406127367 | |
Codice del produttore | 412840 150 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati e set di accessori incluso, Campo di misura: 150mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
385,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
433,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
333,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,0005 pollici | 0,0005 pollici | 0,0005 pollici |
Lettura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 | 1 |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | angolare, 3,7×1,3 | angolare, 3,7×1,3 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Scostamento di misura E MPE | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,03 mm |