{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 200 mm | |
Lettura nonio | 1/20 | |
Limite di errore | 0,05 mm | |
Lunghezza dei becchi | 90 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 10 mm | |
Metrologia | analogico | |
Tutti i componenti | temprato | |
Peso | 0,4 kg | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 412770 200 | |
EAN / GTIN | 4067263118930 | |
Codice del produttore | 412770 200 |