Skyline EFA 2E - Scala cv tir.PRVR 2x16

Codice art.: 41276
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Scala a trazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41276
    EAN / GTIN 4003866412761
    Codice del produttore 41276
    Numero-L L90010 989

    Descrizione

    Descrizione:

    Staggi e pioli (30 mm × 30 mm) in plastica rinforzata con fibre di vetro per una resistenza particolarmente elevata agli agenti chimici.
    Regolazione in altezza particolarmente semplice e comoda dei pioli secondo uno schema di 280 mm grazie a cordino in materia plastica e rullo.
    Ruote di scorrimento con superficie protettiva.
    Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
    Resistenza all'invecchiamento in accordo con DIN EN ISO 4892-2.
    Idonee per lavori sotto tensione (1.000 V AC, 1.500 V DC).
    Larghezza esterna della scala inferiore: 430 mm.
    Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 8.5 m
    Carico max. 150 kg
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
    Larghezza esterna 420 mm
    Larghezza esterna della scala inferiore 420 mm
    Larghezza traversa 1.2 m
    Lunghezza scala, chiusa 4.64 m
    Materiale GFK
    Numero di pioli 16
    Numero di pioli 2 × 16
    Peso 41.3 kg
    Profondità del gradino 30 mm

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello