Calibro a corsoio da officina in esecuzione leggera, Intervallo di misurazione: 800mm

Codice art.: 412750 800
Sconto
1145,00 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 61,60 € /pz.
  • 67,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 0 mm - 800 mm
Risoluzione 0,02 mm
Risoluzione 1/50 mm
Limite di errore 0,07 mm
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Esecuzione elementi di lettura cromata opaca
Esecuzione superficie di contatto temprate
Lunghezza dei becchi 150 mm
⌀ Misura aggiuntiva interna 20 mm
Metrologia analogico
Superficie anodizzata a tempra
Peso 1,6 kg
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412750 800
EAN / GTIN 2050001060303
Codice del produttore 4112302

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio da officina con struttura ultraleggera, punte di misura e guida prismatica.
Lettura esente da errore di parallasse.
Corsoio e calibro in alluminio. Peso ridotto del 50%. Antiusura e antigraffio grazie alla superficie anodizzata e temprata con durezza 1100 HV (simile alla ceramica).
Becchi di misura e punte inossidabili, temprati e rettificati. Nonio con graduazione di facile lettura e scala per interni. Scorrimento facile e preciso del corsoio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Calibro a corsoio da officina in esecuzione leggera, Intervallo di misurazione: 800mm

Calibro a corsoio da officina in esecuzione leggera, Intervallo di misurazione: 800mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
1145,00 €
794,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
671,94 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
787,64 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Misura aggiuntiva interna 20 mm 20 mm 20 mm
Campo di misura 0 mm - 800 mm 0 mm - 750 mm 0 mm - 750 mm
Normativa Norma interna ISO 13385 ISO 13385
Lunghezza dei becchi 150 mm 150 mm 150 mm
Risoluzione 1/50 mm 1/20 mm 1/20 mm
Imballaggio Custodia rigida Custodia rigida Custodia rigida
Metrologia analogico analogico analogico

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello