XLstep B - Scala doppia gr 2 x 8

Codice art.: 41268
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Esecuzione scaletta Stufe
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41268
EAN / GTIN 4003866412686
Codice del produttore 41268
Numero-L L90010 27

Descrizione

Descrizione:

Gradini profondi 80 mm per un appoggio non stancante.
Montanti antiusura anodizzati.
Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.

Proprietà:

Altezza di lavoro 3.5 m
Altezza verticale scala 1.99 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
Larghezza esterna inferiore 0.59 m
Lunghezza scala 2.17 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini 2 × 8
Numero di gradini 8
Peso 11.3 kg
Profondità del gradino 80 mm
Superficie base 1,74 m × 0,59 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello