30 EWRi piccolo profondimetro 25 mm 0,01 mm, in valigetta con DK.

Codice art.: 4126751DKS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Calibro di profondità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4126751DKS
    EAN / GTIN 4059192061937
    Codice del produttore 4126751DKS
    Numero-L L40080 2904

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Display numerico ad alto contrasto
    • Vite di bloccaggio superiore
    • Guide lappate
    • Perno di misura con superficie di misura sferica in acciaio temprato
    • Elemento ponte di misura in alluminio anodizzato leggero e resistente all'usura
    • Immediatamente pronto per la misura grazie al sistema Reference- sistema Reference
    • Guide rialzate per proteggere la bilancia
    • Eccellente resistenza alla polvere, refrigeranti e lubrificanti
    • Tergicristallo per lo sporco nel cursore

    Descrizione:

    Calibro di profondità digitale MarCal 30 EWRi Campo di misura: 0 - 25 mm
    • Incremento cifre mm/pollici: 0,01 mm / 0,0005 pollici
    • Interfaccia dati: Wireless integrato
    • Classe di protezione IP: IP 67
    Consegna: Batteria, istruzioni per l'uso, custodia.

    Proprietà:

    • funzione: Inversione della direzione di conteggio
    • Tipo di prodotto: 30 EWRi
    • Incremento cifre mm/pollici: 0.01 / .0005″
    • Campo di misura: 0 - 25 mm
    • Campo di misura: 0 - 1″
    • Limite di errore in pollici: .0008″
    • Dimensione a in mm: 129 mm
    • Dimensione b in mm: 48 mm
    • Altezza cifre: 11 mm
    • Limite di errore (mm): 0.02 mm

    Norma:

    ISO 13385-2

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello