30 calibri di piccola profondità EWRi 25 mm, larghezza 0,01 mm, in valigetta

Codice art.: 4126751
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4126751
EAN / GTIN 4059192061937
Codice del produttore 4126751
Numero-L L40080 2623

Descrizione

Esecuzione:

  • Display numerico ad alto contrasto
  • Vite di bloccaggio superiore
  • Guide lappate
  • Perno di misura con superficie di misura sferica in acciaio temprato
  • Elemento ponte di misura in alluminio anodizzato leggero e resistente all'usura
  • Immediatamente pronto per la misura grazie al sistema Reference- sistema Reference
  • Guide rialzate per proteggere la bilancia
  • Eccellente resistenza alla polvere, refrigeranti e lubrificanti
  • Tergicristallo per lo sporco nel cursore

Descrizione:

Calibro di profondità digitale MarCal 30 EWRi Campo di misura: 0 - 25 mm
  • Incremento cifre mm/pollici: 0,01 mm / 0,0005 pollici
  • Interfaccia dati: Wireless integrato
  • Classe di protezione IP: IP 67
Consegna: Batteria, istruzioni per l'uso, custodia.

Proprietà:

  • funzione: Inversione della direzione di conteggio
  • Tipo di prodotto: 30 EWRi
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.01 / .0005″
  • Campo di misura: 0 - 25 mm
  • Campo di misura: 0 - 1″
  • Limite di errore in pollici: .0008″
  • Dimensione a in mm: 129 mm
  • Dimensione b in mm: 48 mm
  • Altezza cifre: 11 mm
  • Limite di errore (mm): 0.02 mm

Norma:

ISO 13385-2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello