XLstep B - Scala doppia gr 2 x 6

Codice art.: 41266
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 41266
    EAN / GTIN 4003866412662
    Codice del produttore 41266
    Numero-L L60070 4055

    Descrizione

    Descrizione:

    Gradini profondi 80 mm per un appoggio non stancante.
    Montanti antiusura anodizzati.
    Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
    Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
    Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 3 m
    Altezza verticale scala 1.49 m
    Carico max. 150 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
    Larghezza esterna inferiore 0.53 m
    Lunghezza scala 1.63 m
    Materiale Alluminio
    Numero di gradini 2 × 6
    Numero di gradini 6
    Peso 6.1 kg
    Profondità del gradino 80 mm
    Superficie base 1,32 m × 0,53 m

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello