Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
In tubolare d'acciaio saldato, verniciato a polvere blu brillante RAL 5007. Ringhiera alta 180/250 mm, superficie di carico e pareti in compensato impermeabile. Guida carrello sterzante con timone e impugnatura. Timone con impugnatura di sicurezza con rivestimento softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Ruote in gomma piena, mozzi con cuscinetti a rulli. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori. Conforme alla norma europea EN 1757-3.
Proprietà:
Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 1145
Larghezza superficie utile (mm): 645
Altezza della superficie di carico (mm): 307
Lunghezza totale (mm): 1375
Larghezza totale (mm): 700
Altezza totale (mm): 1185
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 250 x 60
Nota:
secondo EN 1757-3