Carrello a mano - 2 assi

Codice art.: 4122L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4122L
EAN / GTIN 4017976041223
Codice del produttore 4122L
Numero-L L90070 430

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

In tubolare d'acciaio saldato, verniciato a polvere blu brillante RAL 5007. Ringhiera alta 180/250 mm, superficie di carico e pareti in compensato impermeabile. Guida carrello sterzante con timone e impugnatura. Timone con impugnatura di sicurezza con rivestimento softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori. Conforme alla norma europea EN 1757-3.

Proprietà:

Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 945
Larghezza superficie utile (mm): 545
Altezza della superficie di carico (mm): 312
Lunghezza totale (mm): 1204
Larghezza totale (mm): 600
Altezza totale (mm): 1185
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello