XLstep S - Scala doppia a 7 gradini

Codice art.: 41227
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Esecuzione scaletta Stufe
    Tipo di prodotto Scala a libro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41227
    EAN / GTIN 4003866412273
    Codice del produttore 41227
    Numero-L L90010 274

    Descrizione

    Descrizione:

    Gradini profondi 80 mm per un appoggio non stancante.
    Montanti antiusura anodizzati.
    Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
    Nuova ampia vaschetta portaoggetti in lega leggera per materiale ed attrezzi.
    Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
    Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
    Tappo in plastica antiscivolo.
    Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 3.75 m
    Altezza piattaforma 1.74 m
    Altezza verticale scala 2.42 m
    Carico max. 150 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
    Larghezza della piattaforma 300 mm
    Larghezza esterna inferiore 0.61 m
    Lunghezza piattaforma 250 mm
    Lunghezza scala 2.64 m
    Materiale Alluminio
    Numero di gradini incl. piattaforma 7
    Peso 10.2 kg
    Profondità del gradino 80 mm
    Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 48mm / 42mm
    Superficie base 1,42 m × 0,61 m

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello